Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Duga matica Obo Bettermann Rezultati prevajanja čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje M8 M8 24mm 13mm

Šifra: 2735041

EAN: 4012196202218

Obo Bettermann

6410081 - CSTR M8 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Dimenzije 1 (metrički)
M8
Dimenzije 2 (metrički)
M8
Visina (mm)
24
Širina ključa (mm)
13

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Puni navoj
Da
Šesterobridno
šesterokotno
Veličina navojnog spoja 1
M8
Veličina navojnog spoja 2
M8
Oblik
Šesterokut

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije