Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo BizLine SDS+ "EXTREM" 6X160 SDS+ 6mm 100mm 160mm

Šifra: 2863110

EAN: 3700420307235

BizLine

BIZ 700653

No product image

Sveder BizLine SDS+ EXTREME 6X160

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prihvatni sustav
SDS-plus
Promjer (mm)
6
Rezna dužina (mm)
100
Ukupna dužina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije