Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS-max 32mm 800mm 920mm

Šifra: 2798612

EAN: 4002395374458

MILWAUKEE

4932352787 - SDS-MAX 32x920

No product image

MILWAUKEE MX4 SDS-max širina svrdla: 32 mm, radna duljina: 800 mm, ukupna duljina: 920 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
SDS-max
Promjer (mm)
32
Rezna dužina (mm)
800
Ukupna dužina (mm)
920

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije