Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 Cilindrična priključna osovina 6,5mm 63mm 101mm

Šifra: 2794192

EAN: 4002395370184

MILWAUKEE

4932352359 - TW 6.5 x 101

No product image

Svrdlo MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os, fi: 6,5 mm, radna duljina: 63 mm, duljina: 101 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
cilindrična os
Promjer (mm)
6,5
Rezna dužina (mm)
63
Ukupna dužina (mm)
101

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije