Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 Cilindrična priključna osovina 7,5mm 69mm 109mm

Šifra: 2794193

EAN: 4002395370214

MILWAUKEE

4932352362 - TW 7.5 x 109

No product image

Svrdlo MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os fi: 7,5 mm radna duljina: 69 mm, duljina: 109 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
cilindrična os
Promjer (mm)
7,5
Rezna dužina (mm)
69
Ukupna dužina (mm)
109

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije