Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni grijač vode ARISTON Viseće 80l 2000W 230V 733mm 450mm 470mm B

Šifra: 2748714

EAN: 5414849785588

ARISTON

3201861 - LYDOS ECO 80 V 2K EU

No product image

LYDOS ECO 80 V 2 K EU električni grijač vode ARISTON kapaciteta 80 litara i priključne snage 2 kW. Bojler djeluje na nazivnom naponu 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARISTON
Oblik izvedbe
Viseće
Volumen spremnika (l)
80
Nazivni napon (W)
2000
Priključni napon (V)
230
Visina (mm)
733
Širina (mm)
450
Dubina (mm)
470
Klasa energetske učinkovitosti
B

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije