Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak BizLine 2P+E 3m 3x1,5mm2 BIJ 16A

Šifra: 2848752

EAN: 3700420308195

BizLine

BIZ 700906

No product image

Utičnica električnog produžnog kabela, tip kabela H05VV-F 3G1,5, boja plašta bijela, IP20, 16A, 230V, 3680W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Broj Euro utičnica
2P+E
Dužina dovodnog voda (m)
3
Presjek žile (mm2)
3x1,5
Boja
v beli barvi
Nazivna struja (A)
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije