Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektro nastavak BizLine 4x2P+E 1,5m 1,5mm2 BIJ sa prekidačen bez zaštite od prenapona 16A

Šifra: 2862861

EAN: 3700882146441

BizLine

BIZ 701000 - 701000

No product image

Standardna razdelilna vtičnica 4 x 2P+E 3G1,5 mm2 H05VV-F dolžina 1,5 m tip F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Broj Euro utičnica
4x2P+E
Dužina dovodnog voda (m)
1,5
Presjek žile (mm2)
1,5
Boja
v beli barvi
Prekidač za uključivanje/isključivanje
sa prekidačen
Zaštita od prenapona
NE
Nazivna struja (A)
16

Ostali podaci ili svojstva

FI sklopka
Ne
Broj utičnica s uzemljenjem
1
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Bakar
Oblik kućišta
pravokutno
Transpaerntno
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj SCUHKO utičnica
4
Kut zakretnog središnjeg umetka
45 ST.
S prekidačem za uklj./isklj.
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije