Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronika upravljanja i zaš. SCHNEIDER od 5 do 100A od 93,5 do 264V AC

Šifra: 2623704

EAN: 3389119404679

SCHNEIDER ELECTRIC

LTMR100MFM - Contactors & motor p

No product image

Motorni kontroler LTMR TeSys T - 100 do 240 V AC 100 A za Modbus

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna radna struja Ie (A)
od 5 do 100
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 93,5 do 264
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 93,5 do 264
Nazivna radna frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Modul utvrđivanja struje
Da
Modul za utvrđivanje napona
Ne
Vrsta tehnologije povezivanja
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 100 do 240
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Broj izlaza, s kontaktima
5
Broj binarnih ulaza
6
Ulaz za priključak termistora
Da
Ulaz za provjeru uzemljenja
Da
Ulaz za analogni senzor temperature
Da
Izvedba električnog priključka za pomoćni i upravljački strujni krug
Vijčani spoj
Izvedba sučelja
Modbus
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije