Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar CLIMASYS 268mm 248mm

Šifra: 2626287

EAN: 3606480151651

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF223O

No product image

Filtar za masnoću za rešetku utičnice ili vent. vanj. dim. 223 x 223 mm 268 x 248 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Visina (mm)
268
Širina (mm)
248

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
8
EMV izvedba
Ne
Broj ventilatora
1
Vrsta ventilacije
Središnji dovod i odvod zraka
Materijal
Ostalo
Boja
siva
S filterskom podlogom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije