Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL Blue e+ Rešetka izhodna RAL 9005 148,5mm 148,5mm

Šifra: 2853955

EAN: 4028177997660

RITTAL

3238308 - SK 3238.308

No product image

Rešetka filtra Rittal, dimenzije izreza 124 x 124 mm, u crnoj boji RAL 9005

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL Blue e+
Visina (mm)
148,5
Širina (mm)
148,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije