Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL Metal za SK 3185.830 280mm 320mm

Šifra: 2801580

EAN: 4028177709225

RITTAL

3285810 - SK 3285.810

No product image

SK METALNI FILTAR ZA SK 3185.830

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
280
Širina (mm)
320

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
10
EMV izvedba
Ne
Materijal
Aluminij
Boja
Prirodna boja
S filterskom podlogom
Da
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije