Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL Za klimu SK 297mm 360mm

Šifra: 2801546

EAN: 4028177709249

RITTAL

3285800 - SK 3285.800

No product image

SK OPOJNI FILTAR ZA KLIMATIZACIJU SK 3185.830 VE=3KS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
297
Širina (mm)
360

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
10
EMV izvedba
Ne
Materijal
Plastika
Boja
bijela
S filterskom podlogom
Da
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije