Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar SCHNEIDER A-INSECT FILTER CUT-OUT 92X92M 137mm 117mm

Šifra: 1208336

EAN: 3606480151705

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF92M - *mk

No product image

Filtar protiv insekata za rešetku utičnice/vent. otv. 92 x 92 mm vanj. dim. 137 x 117 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
137
Širina (mm)
117

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
6
EMV izvedba
Ne
Broj ventilatora
1
Vrsta ventilacije
Središnji dovod i odvod zraka
Materijal
Nehrđajući čelik
Boja
Nehrđajući čelik
S filterskom podlogom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije