Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

FINDER zamenjava za PR45C 3CO 0NO 0NC 220VAC 220VDC 10A 20,7mm bez podnožja Priključenje utikačem DC

Šifra: 2729885

EAN: 8012823120591

FINDER

55.33.9.220.0010 - 553392200010

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
3
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
0
Broj kontakata kao otvarač (NC)
0
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
220
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
220
Nazivna struja (A)
10
Širina (mm)
20,7
Poputni uređaj sa podnožjem
brez podnožja
Izvođenje električnog priključka
Priključenje utikačem
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Uklopno ponašanje pogona
Mono-stabilno
S prisilno vođenim kontaktima
Ne
Vrsta uklopnog kontakta
Jednostavan kontakt
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
37,2
Dubina (mm)
27,7
S odvojivim stezaljkama
brez smenlj.sponk
Pogon, polovi
Bez polariteta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije