Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač ALTIVAR 0,37kW 200-240V 1FF EMC

Šifra: 1204873

EAN: 3606480071058

SCHNEIDER ELECTRIC

ATV12H037M2 - ATV12

No product image

Pogon s prom. brzinom ATV12 – 0,37 kW – 0,55 hp – 200 do 240 V – 1 f. – s odv. topl.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTIVAR
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,37
Nazivni napon (V)
200-240
Broj ulaznih faza (F)
1 F-priključek

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim elementom
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Dopuštena primjena u industrijskom području
Da
Dopuštena primjena u stambenom i komercijalnom području
Da
Maks. predana snaga pri linearnom opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,37
Broj izlaznih faza
Cat.3
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, ostaolo
8
S optičkim sučeljem
Ne
S PC priključkom
Da
Integrirani kočioni otpor
Ne
Moguć je pogon u 4 kvadranta
Ne
Vrsta preusmjerivača
I pretvarač
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
143
Širina (mm)
72
Dubina (mm)
1,212
Relativna simetrična tolerancija mrežne frekvencije (%)
5
Relativa simetrična tolerancija mrežnog napona (%)
10
Maks. izlazni napon (V)
230
Nazivna izlazna struja I2N (A)
2,4
Maks. izlazna frekvencija (Hz)
400
Nazivni izlazni napon
230
Nazivna izlazna struja
2,4
Frekvencija mreže
50/60 Hz

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije