Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač CFW 500 1,5kW 400V 3F vgrajen zavorni modul IP20

Šifra: 2801303

EAN: 3838629775194

WEG

15575575 - B04P3T4DB20C2H00G2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CFW 500
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
1,5
Nazivni napon (V)
400
Broj ulaznih faza (F)
3

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim elementom
DA
Dopuštena primjena u industrijskom području
C2
Integrirani kočioni otpor
DA
Nazivna izlazna struja I2N (A)
4,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije