Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač SIEMENS 6SL3210-5BE31-5UV0 15kW 380-480V 3F 1AO 2AI 2DO 4DI

Šifra: 2851110

EAN: 6940408102835

SIEMENS

6SL3210-5BE31-5UV0 - 6SL32105BE315UV0

No product image

SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 15.00 kW, IP20/UL otvoreni tip, FSD

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIEMENS
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
15
Nazivni napon (V)
380-480
Broj ulaznih faza (F)
3
Broj analognih izlaza (AO)
1
Broj analognih ulaza (AI)
2
Broj digitalnih izlaza (DO)
2
Broj digitalnih ulaza (DI)
4

Ostali podaci ili svojstva

Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Dopuštena primjena u industrijskom području
Da
Dopuštena primjena u stambenom i komercijalnom području
Ne
Maks. predana snaga pri linearnom opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
15
Broj izlaznih faza
Cat.3
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Maks. predana snaga pri kvadrat. opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
15
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, ostaolo
1
S optičkim sučeljem
Ne
S PC priključkom
Ne
Integrirani kočioni otpor
Da
Moguć je pogon u 4 kvadranta
Ne
Vrsta preusmjerivača
U-pretvarač
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
206,5
Širina (mm)
240
Dubina (mm)
172,5
Relativna simetrična tolerancija mrežne frekvencije (%)
-5
Relativa simetrična tolerancija mrežnog napona (%)
-15
Maks. izlazni napon (V)
480
Nazivna izlazna struja I2N (A)
31
Maks. izlazna frekvencija (Hz)
550

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije