Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

18 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2851188, EAN: 3838629856589
BONPET
01002 - Ampula rdeča-krom

Gasilna ampula BONPET samodejna RDEČA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851190, EAN: 3838629856596
BONPET
01003 - Ampula bela-krom

Gasilna ampula BONPET samodejna BELA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851191, EAN: 3838629856602
BONPET
Ampula srebrna-krom

Gasilna ampula BONPET samodejna SREBRNA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851413, EAN: 3830048435000
BONPET
030006 - Sprej Bonpet 500ml

Gasilni aparat BONPET Gasilni sprej Prijenosno 500ml 0,74kg 330mm 65mm 18s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851203, EAN: 3838629856701
BONPET
Bonpet BFE2 2L

Gasilni aparat BONPET BFE2 2L Prijenosno 2l 4kg 375mm 110mm 20s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851204, EAN: 3838629856718
BONPET
Bonpet BFE6 6L

Gasilni aparat BONPET BFE2 6L Prijenosno 6l 10,2kg 580mm 150mm 60s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851194, EAN: 3838629856619
BONPET
Bonpet B4 4L 68 °C

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 68 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851195, EAN: 3838629856626
BONPET
Bonpet B4 4L 93 °C

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 93 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851196, EAN: 3838629856633
BONPET
Bonpet B4 4L 141 °C

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 141 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851197, EAN: 3838629856640
BONPET
Bonpet B6 6L 68 °C

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 68 °C, stalna instalacija 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851198, EAN: 3838629856657
BONPET
Bonpet B6 6L 93 °C

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 93 °C, stalna instalacija 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851199, EAN: 3838629856664
BONPET
Bonpet B6 6L 141 °C

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 141 °C, stalna instalacija 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije