Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

GEL spojnica RAYTECH King Joint 1 do 5x1,5-6max fi: 20,5mm 150mm 56mm 30mm

Šifra: 2748745

EAN: 8032853654248

RAYTECH

RAYKJOINT1

No product image

GEL spojnica RAYTECH King Joint 1 do 5 x 1,5 – 6 maks. fi: 20,5 mm 150 mm 56 mm 30 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RAYTECH
Izvedba
King Joint 1
Broj vodiča
do 5x1,5-6
Promjer vodiča (mm)
max fi: 20,5
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
56
Visina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije