Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava CRV 38mm ne sjaji ni za osvetlitev Moguće lomiti brez vzmeti Otpuštanje povlačenjem Plastika

Šifra: 1079686

EAN: 4015082168766

Drugi proizv.

216876 - M22-PV

No product image

Spužvasti gumb za zaustavljanje/zaustavljanje u nuždi serije RMQ-Titan, fi=38 mm, snap-in, otpuštanje povlačenjem za otpuštanje, crveni, žuti okvir, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
38
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Opružno vraćanje
zaskočna
Vrsta otključavanja
Otpuštanje povlačenjem
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
22
Visina otvora (mm)
6
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Plosnato
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Ne
Broja prednjeg prstena
Krom
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13
S osvjetljenjem
Ne
Opskrbni napon svjetiljke (V)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije