Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava CRV 45mm ni za osvetlitev Moguće lomiti brez vzmeti Otpuštanje okretom

Šifra: 2714638

EAN: 4015081192823

Drugi proizv.

121462 - M22-PVT45P

No product image

Spužvasti gumb za zaustavljanje/zaustavljanje u nuždi serije RMQ-Titan, fi=45 mm, snap-in, otpuštanje okretom za otpuštanje, crveni, žuti okvir, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
45
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
zaskočna
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Ne
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
4X
S osvjetljenjem
Ne
Opskrbni napon svjetiljke (V)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije