Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava PLATINUM ŽUT 40mm sjajan povratno Plastika

Šifra: 1211525

EAN: 8013975191170

LOVATO

LPCBL6145

No product image

Gljivasta glava tipkala (svjetleća), O40, žute boje, povratna.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Boja gumba
Rumena
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
svetleč
Opružno vraćanje
povratno
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
ravan
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije