Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1000-1GB20-0AA0 CRV 33,7999999999999mm ni za osvetlitev brez vzmeti Otpuštanje okretom

Šifra: 2874303

EAN: 4011209946415

SIEMENS

3SU1000-1GB20-0AA0 - 3SU10001GB200AA0

No product image

Gobasti gumb za ustavitev v sili, 22 mm, okrogel, plastičen, rdeč, 30 mm, vrtljiv...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
33,7999999999999
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
33,7999999999999
Visina otvora (mm)
44,2
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Ne
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije