Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1050-1AA20-0AA0 CRV 30mm ni za osvetlitev brez vzmeti Otpuštanje povlačenjem metal

Šifra: 2874546

EAN: 4011209967588

SIEMENS

3SU1050-1AA20-0AA0 - 3SU10501AA200AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
30
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje povlačenjem
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3
Širina otvora (mm)
30
Visina otvora (mm)
27,5
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije