Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava ZEL 22,5mm ni za osvetlitev z vzmetjo bez Plastika

Šifra: 2714639

EAN: 4015082167349

Drugi proizv.

216734 - M22-DP-G-X

No product image

Spužvasta glava za ključeve serije RMQ-Titan, trenutni rad, zelena, bez gumba, srebrni okvir, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja gumba
Zelena
Primjer poklopca (mm)
22,5
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Opružno vraćanje
z vzmetjo
Vrsta otključavanja
Bez
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
0
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K
Oblik gumba
Plosnato
Funkcija uklapanja, blokiranje
Ne
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13
S osvjetljenjem
Ne
Opskrbni napon svjetiljke (V)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije