Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - komplet HARMONY fi=30mm (gljiva 41 mm) CRV gljiva okidna 1NO 1NC

Šifra: 2719526

EAN: 3389118036338

SCHNEIDER ELECTRIC

9001SKR9RH13

No product image

Tipka 600 V AC 10 AMP 30 mm sk + mogućnosti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Crvena
Oblik gumba
gljiva
Funkcija uklapanja, blokiranje
zaskočna
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije