Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - komplet HARMONY TTR, 2 C/O

Šifra: 2688856

EAN: 785901623595

SCHNEIDER ELECTRIC

9001KR16H2

No product image

30 mm TTR gljivasta tipka, 2 C/O

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Crvena
Konstrukcija leće
Okruglo
Oblik gumba
gljiva
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
funk.preklopa,zapahn
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
2
Promjer rupe (mm)
30
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
z okvirjem
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Broja prednjeg prstena
Krom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije