Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE Bez ploče za gumbe IP55 636mm 821mm 400mm

Šifra: 2761234

EAN: 8011564040625

GEWISS

GW68465

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
636
Visina (mm)
821
Dubina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Glavni prekidač
Bez
Matarijal kućišta
Plastika
Tipka za hitno zaustavljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije