Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna prijenosna 1xKZS2PC16A0,03A 3x3P16A IP65 105mm 430mm 118mm +5m kabel

Šifra: 2740418

EAN: 8011564749757

GEWISS

GW68217N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna prijenosna
Broj instalacijskih sklopki
1xKZS2PC16A0,03A
Broj utičnica
3x3P16A
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
105
Visina (mm)
430
Dubina (mm)
118

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Broj CEE utičnica 16 A / 230 V / 3P
3
Izmjerena struja (A)
16
Broj zaštitnih sklopki struje kvara 30 mA
1
Nazivni napon
230V
Tipka za hitno zaustavljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije