Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 5M DIN 1x16A IP44/67 105mm 258mm 95mm

Šifra: 1190755

EAN: 8011564744851

GEWISS

GW68017N

No product image

Građevinski ormar GEWISS 68 Prazan s 5M DIN prostora za instalacijske prekidače i izrezima 1 x 16 A, IP 44/67, dimenzija 105 mm 258 mm 95 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 68
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
5M DIN
Broj utičnica
1x16A
Vrsta zaštite (IP)
IP44/67
Širina (mm)
105
Visina (mm)
258
Dubina (mm)
95

Ostali podaci ili svojstva

Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon
400V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije