Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 4x1PC16 3PC16 3PC32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 510mm 320mm 120mm

Šifra: 2763884

EAN: 3838629094943

GEWISS

AS07741 - EN-GW68008N

No product image

Građevinski ormar Gewiss GW68008N IP44 IK9, dimenzija 320 x 510 x 120 mm s ugrađenim instalacijskim sklopkama, FID prekidačem i četiri šuko utičnice, jednom utičnicom 16 A 400 V s pet polova i jednom motornom utičnicom 32 A 400 V s pet polova

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 68
Izvedba
Kompletna osigurana
Broj instalacijskih sklopki
4x1PC16 3PC16 3PC32
Broj utičnica
4xŠ 1x5P16A 1x5P32A
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
510
Visina (mm)
320
Dubina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije