Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 4M DIN 1x3/4P16A IP65 98mm 248mm 98,5mm

Šifra: 1196007

EAN: 3303430131755

SCHNEIDER ELECTRIC

13175

No product image

Kaedra – za utičnicu – 1 otvor – 1 x 4 modula – 1 priključni blok

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
4M DIN
Broj utičnica
1x3/4P16A
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
98
Visina (mm)
248
Dubina (mm)
98,5

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije