Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar SEZ Polarizirano 4M DIN 1x5P16A, 2xŠuko IP44 100mm 170mm 81mm

Šifra: 1215588

EAN: 8584128104960

SEZ

10010496.00 - ROS4/X-12S

No product image

Građevinski ormar SEZ Pun s 4M DIN prostorom i ugrađenim utičnicama 1 x 5P 16 A 400 V, 2 x Šuko, zaštita IP44, dimenzija 100mm 170 mm 81 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Izvedba
Polarizirano
Broj instalacijskih sklopki
4M DIN
Broj utičnica
1x5P16A, 2xŠuko
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Širina (mm)
100
Visina (mm)
170
Dubina (mm)
81

Ostali podaci ili svojstva

Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon
400V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije