Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka - voltmetar HARMONY 0-L1N-L2N-L3N-L1L2-L2L3-L3L1 Prednja ugradnja

Šifra: 1108905

EAN: 3389110979411

SCHNEIDER ELECTRIC

K1F027MCH

No product image

Grebenasti voltmetarski prekidač – 3L i 3L-N – 45° – 12 A – za O 22 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Konstrukcija uređaja
Prednja ugradnja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
Da
Moguće mjerenje između faza
Da
Moguće mjerenje između faze i N-vodiča
Da
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
S upravljačkim elementom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije