Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka - voltmetar SCHNEIDER Prednja ugradnja

Šifra: 2616193

EAN: 3389110445565

SCHNEIDER ELECTRIC

K1D024M - Control & Signalling

No product image

Kućište prekidača za voltmetar – 3L – 45° – 12 A – za O 22 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Konstrukcija uređaja
Prednja ugradnja

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
Da
Moguće mjerenje između faza
Da
Moguće mjerenje između faze i N-vodiča
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
S upravljačkim elementom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije