Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 70 RANGE 32A 3P 0-1 125x150mm Nadžbukno montiran uređaj U kućištu

Šifra: 2780198

EAN: 8011564751187

GEWISS

GW70405P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
70 RANGE
Nazivna trajna struja Iu (A)
32
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
125x150
Konstrukcija uređaja
Naprava površinsko montirana
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije