Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GF 10A 1P 0-1 30x30 mm ugradbeni

Šifra: 1136054

EAN: 3850144890909

KONČAR NNSP

GF10-90-U - B89090

No product image

Tip grebenastog prekidača GF 10 A 1P 0-1 30 x 30 mm ugradbeni GF10-90-U B89090

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GF
Nazivna trajna struja Iu (A)
10
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
30x30 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije