Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN 60ST. 12A 1P 0-1 48x48 mm U kućištu

Šifra: 1073332

EAN: 3850144946903

KONČAR NNSP

GN12-90-P - B94690

No product image

Tip grebenastog prekidača GN 60 ST. 12A 1P 0-1 48 x 48 mm u kućištu GN12-90-P 073332

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije