Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN 60ST. 12A 3P 0-1 48x48 mm ugradbeni

Šifra: 1024748

EAN: 3850144940109

KONČAR NNSP

GN12-10-U - B94010

No product image

Tip grebenastog prekidača GN 60 ST. 12 A 3P 0-1 48 x 48 mm ugradbeni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije