Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN 60ST. 20A 1P 0-1 48x48 mm U kućištu

Šifra: 1133686

EAN: 3850144856905

KONČAR NNSP

GN20-90-P - B85690

No product image

Tip grebenastog prekidača GN 60 ST. 20A 1P 0-1 48 x 48 mm u kućištu GN20-90-P 133686

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
ni za vgradnjo spred
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Ručica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije