Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN motorna 3f 25A 3P 1-0-2 48x48 mm U kućištu

Šifra: 1162913

EAN: 3850144866119

KONČAR NNSP

GN25-11-P - B86611

No product image

Tip grebenastog prekidača GN motorni 3f 25 A 3P 1-0-2 48 x 48 mm u kućištu GN25-11-P 162913

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
25
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
1-0-2
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
ni za vgradnjo spred
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
ni za vmesno montažo
Izvedba elementa upravljanja
Ručica
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije