Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka GN motorna 3f, sklopnik 12A 3P 0-Z-T 48x48 mm ugradbeni

Šifra: 1098724

EAN: 3850144940314

KONČAR NNSP

GN12-31-U - B94031

No product image

Tip grebenastog prekidača GN motorni 3f, sklopnik 12 A 3P 0-Z-T 48 x 48 mm ugradbeni GN12-31-U 098724

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GN
Nazivna trajna struja Iu (A)
12
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-Z-T
Veličina prednje pločice
48x48 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije