Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka HARMONY 45ST. 20A 3P 2-0-1 45x45mm ugradbeni U kućištu

Šifra: 1222672

EAN: 3389110979800

SCHNEIDER ELECTRIC

K2F003ULH

No product image

Grebenasti preklopni prekidač – 3 pola – 45° – 20 A – vijčana montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivna trajna struja Iu (A)
20
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
2-0-1
Veličina prednje pločice
45x45mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
za vgradnjo spredaj
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
tudi za vmesno monta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije