Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka HARMONY 60ST. 63A 3P 0-Z-T 64x64 mm ugradbeni U kućištu

Šifra: 1179957

EAN: 3389110084641

SCHNEIDER ELECTRIC

K63H001YP

No product image

Grebenasti prekidač zvijezda-trokut – 3 pola – 60° – 63 A – vijčana montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivna trajna struja Iu (A)
63
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
0-Z-T
Veličina prednje pločice
64x64 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

Ostali podaci ili svojstva

S nultim položajem
s položajem 0
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
za vgradnjo spredaj
Prikladno za ugradnju razdjelnika
ni vgr.v dist.ploščo
Prikladno za međuugradnju
tudi za vmesno monta
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije