Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka HARMONY 60ST., brza montaža 10A 3P 1-2 30x30 mm ugradbeni

Šifra: 2604734

EAN: 3389110076721

SCHNEIDER ELECTRIC

K10F013UCH

No product image

Grebenasti preklopni prekidač – 3 pola – 60° – 10 A – za O 16 ili 22 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivna trajna struja Iu (A)
10
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
1-2
Veličina prednje pločice
30x30 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije