Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar CLIMASYS DIN letva 55W 110-250V AC 85mm 200mm 70mm bez ventilatora

Šifra: 1149678

EAN: 3606480152160

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR55WU2

No product image

Toplinski otpor ClimaSys PTC 55 W, 110 do 250 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Nazivna snaga (W)
55
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-250
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
85
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
70
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
55
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije