Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar FINDER Safetouch 250W 230V AC 67mm 86mm 98mm Z ventilatorjem

Šifra: 2795553

EAN: 8012823421933

FINDER

7H.51.8.230.0250 - 7H5182300250

No product image

Grijač za Finder ormar, napon 110-230V AC/DC za montažu na DIN šinu, kontakti bez vijaka, Safetouch zaštita od dodira, PTC, snaga grijanja 250W, s ventilatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna snaga (W)
250
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
67
Visina (mm)
86
Dubina (mm)
98
S ventilatorom
Z ventilatorjem

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
250
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
250
Stupanj zaštite (NEMA)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije