Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar RITTAL 30W 110-240V AC 64mm 155mm 56mm bez ventilatora

Šifra: 2735140

EAN: 4028177638631

RITTAL

3105330 - SK 3105.330

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivna snaga (W)
30
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
64
Visina (mm)
155
Dubina (mm)
56
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
30
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
23

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije