Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar RITTAL 400W 230V AC 103mm 200mm 103mm s ventilatorom

Šifra: 2724839

EAN: 4028177662872

RITTAL

3105390 - SK 3105.390

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivna snaga (W)
400
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
103
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
103
S ventilatorom
z ventilatorjem

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Sa sobnim termostatom
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije